RUTENBECK - BasicLine-Spleissbox, ausziehbar, 19/1HE, 24xLC-D, OM5, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N228 030 224 0
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM5
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921667668
Sonepar Artikelnummer
121316138
Hersteller Artikelnummer
N228 030 224 0
Hersteller Typ
2280302240
Hersteller Artikel Nr.:
N228 030 224 0
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM5
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
schwarz
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
LC
Steckverbindertyp innen:
LC
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
3.000 kg


