Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - BL-Spleissbox 24xLC-D OS2 APC grün

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - BL-Spleissbox 24xLC-D OS2 APC grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 030 4240

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • APC-Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921667026

Sonepar Artikelnummer

121250956

Hersteller Artikelnummer

N228 030 4240

Hersteller Typ

N2280304240

Hersteller Artikel Nr.:

N228 030 4240

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

Ja

Farbe:

schwarz

Mit Frontplatte:

Ja

Mit Gehäuse:

Ja

Mit Pigtails:

Ja

Steckverbindertyp außen:

LC

Steckverbindertyp innen:

LC

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

RUTENBECK BL-Spleissbox 24xLC-D OS2 APC grün