Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Blindstecker für RJ45

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Blindstecker für RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N135 105 05

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9005

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Geeignet für - RJ45-Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921044070

Sonepar Artikelnummer

120073004

Hersteller Artikelnummer

N135 105 05

Hersteller Typ

13510505

Hersteller Artikel Nr.:

N135 105 05

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Ausführung:

Blindstopfen

Geeignet für:

RJ45-Buchse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39239000

Gewicht:

0.001 kg

Blindstecker zum Schutz unbelegter RJ45-Stecköffnungen, schwarz (ähnlich RAL 9005), - Schutz unbelegter RJ45-Stecköffnungen