Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Blindverschlusskappe für PP-UM-Modulausschnitte, mausgrau

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Blindverschlusskappe für PP-UM-Modulausschnitte, mausgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N239 100 01

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Geeignet für - RJ45-Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921062470

Sonepar Artikelnummer

120150346

Hersteller Artikelnummer

N239 100 01

Hersteller Typ

23910001

Hersteller Artikel Nr.:

N239 100 01

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Ausführung:

Blindstopfen

Geeignet für:

RJ45-Buchse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39239000

Gewicht:

0.001 kg

Blindverschlusskappe für PP-UM-Modulausschnitte, mausgrau (ähnlich RAL 7005), - für PP-UM-Modulausschnitte, - selbstrastend, - zum Verschließen nicht benutzter Modulöffnungen