Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Cat.7 Datenkabel (Trommel) AWG23, flammwidrig, halogenfrei, orange

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Cat.7 Datenkabel (Trommel) AWG23, flammwidrig, halogenfrei, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N212 070 00

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - orange

  • Farbe der Knickschutztülle - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921663103

Sonepar Artikelnummer

121250884

Hersteller Artikelnummer

N212 070 00

Hersteller Typ

N21207000

Hersteller Artikel Nr.:

N212 070 00

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

orange

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

Ja

AWG-Querschnitt:

23

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444999

Cat.7-Datenkabel, geschirmt, S/FTP, FRNC, LSOH, 1.000 m, orange (ähnlich RAL 2003), - S/FTP-Ausführung, - Class F-Performance (600 MHz / 10 Gbit/s), - 865 MHz gem. IEC 15018 (Cat. TV), - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:CCA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - AWG 23, Cu-Draht, blank, - Paarschirmung: Alu PETP-Folie, - Kabelschirm: Cu-Geflecht, verzinnt, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at, - GHMT zertifiziert