Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Cat.8.2 Datenkabel (Trommel) 1000 m Kabeltrommel

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Cat.8.2 Datenkabel (Trommel) 1000 m Kabeltrommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N212 008 00

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - orange

  • Farbe der Knickschutztülle - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921663950

Sonepar Artikelnummer

121250883

Hersteller Artikelnummer

N212 008 00

Hersteller Typ

N21200800

Hersteller Artikel Nr.:

N212 008 00

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

Ja

AWG-Querschnitt:

23

NVP-Wert:

75 %

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444995

Cat.8.2-Datenkabel, geschirmt, S/FTP, FRNC, LSOH, 1.000 m, orange (ähnlich RAL 2003), - S/FTP-Ausführung, - Class I-Performance (2000 MHz / 40 Gbit/s), - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:DCA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - AWG 23, Cu-Draht, blank, - Paarschirmung: Alu PETP-Folie, - Kabelschirm: Cu-Geflecht, verzinnt, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at, - GHMT zertifiziert