Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - ClassEA Verbinder geschirmt

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - ClassEA Verbinder geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N139 003 31

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921667965

Sonepar Artikelnummer

121250848

Hersteller Artikelnummer

N139 003 31

Hersteller Typ

N13900331

Hersteller Artikel Nr.:

N139 003 31

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Class EA-Universalverbinder, geschirmt, feldkonfektionerbar ohne Spezialwerkzeuge, AWG 26 - 22, - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Übertragungsbandbreite 500 MHz), - Zinkdruckgussausführung, - eckige Bauform, - Schutzart: IP 21 gemäß IEC 60529, - schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge, - Kabeldurchmesser 5,5 - 8,5 mm, - Volldraht-Außendurchmesser 0,41-0,64 mm, AWG 26/1-22/1, - Litze-Außendurchmesser 0,51-0,64 mm, AWG 24/7-22/7, - Wiederbelegbarkeit > 4-mal, - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, - Entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11801, Cat.6A, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, - ANSI/TIA/EIA-568-C.2, Category 6A, - IEEE 802.3an, 10 Gbit-Ethernet