Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Consolidationspoint 12fach für Universalmodule

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Consolidationspoint 12fach für Universalmodule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N239 101 12

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921063903

Sonepar Artikelnummer

120191472

Hersteller Artikelnummer

N239 101 12

Hersteller Typ

23910112

Hersteller Artikel Nr.:

N239 101 12

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP21

RAL-Nummer:

9005

Anzahl der Module:

12

Anzahl der Leitungseinführungen:

12

Oberflächenschutz:

lackiert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Kabelverzweiger (Consolidationpoint) zur Aufnahme von max. 12 Universalmodulen und Keystonemodulen KMK, Aufputz, schwenkbarer Deckel für Patchkabelanschluss, mit Staubschutzbürsten, schwarz (ähnlich RAL 9005), - zur Aufnahme von Universalmodulen oder Keystonemodulen (R-Data / R-Media / R-Fibre), - vollgeschrimtes Metallgehäuse zur Schraubmontage, - schwenkbarer Deckel für Patchkabelanschlüsse, - Staubschutzbürsten im Kabelzuführungsbereich, - werkseitige Portkennzeichnung (1-12), - zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für die Kabel mittels Kabelbinder