RUTENBECK - Control Plus Adapter für IP4/IP8 <R> - für 4-20 mA Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N700 802 616
Ausführung - Fernschaltgerät
Montageart - DIN-Schiene
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921665916
Sonepar Artikelnummer
120926849
Hersteller Artikelnummer
N700 802 616
Hersteller Typ
700802616
Hersteller Artikel Nr.:
N700 802 616
Ausführung:
Fernschaltgerät
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.001 kg
Adapter zur Adaption beliebiger Sensoren mit 4 - 20 mA (2-Leiter-Anschluss), für -Control Plus IP 8 und -Control Plus IP 4, - für -Control Plus IP 8 und -Control Plus IP 4, - Schutzart IP 20, - zum Direktanschluss an einen -Control Plus-Analogeingang, - zur Adaption beliebiger Sensoren mit 4 - 20 mA (2-Leiter-Anschluss)


