RUTENBECK - Control Plus Adapter NTC <R> - Control Plus Adapter NTC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N700 802 613
Ausführung - Fernschaltgerät
Montageart - DIN-Schiene
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921665893
Sonepar Artikelnummer
120926850
Hersteller Artikelnummer
N700 802 613
Hersteller Typ
700802613
Hersteller Artikel Nr.:
N700 802 613
Ausführung:
Fernschaltgerät
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.001 kg
Adapter NTC-Temperatursensoren, für -Control Plus IP 8 und -Control Plus IP 4, mit Temperatursensor, - Schutzart IP 20, - zum Direktanschluss an einen -Control Plus-Analogeingang, - mit Temperatursensor, - Auflösung 1° C, - Auswertebereich: -25°C - 70°C, - B-Wert 3435 K +/- 1%, - 10 kO bei 25° C, - 600 mm Anschlusslänge des Sensors


