RUTENBECK - Control Plus AppModule <R> - Control Plus APPModule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N700 802 614
Ausführung - Fernschaltgerät
Montageart - DIN-Schiene
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921665923
Sonepar Artikelnummer
120964217
Hersteller Artikelnummer
N700 802 614
Hersteller Typ
700802614
Hersteller Artikel Nr.:
N700 802 614
Ausführung:
Fernschaltgerät
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.001 kg
Gateway für Amazon Alexa Anbindung, für -Control Plus IP 8 und -Control Plus IP 4, - für DIN-Schienenmontage (4TE, ca. 72 mm), - Schutzart IP 20, - Nennbetriebsspannung: 12 - 32 V DC, - Leistungsaufnahme: 300 mA bei 12 V DC, - Temperaturbereich: -5°C - 35°C, - Netzwerkanschluss RJ45, - umfangreiches App-Portfolio im BAB APP MARKET, - Installation mehrerer SmartHome Apps zur Ansteuerung von z.B.:, - Amazon-Alexa, - Sonos-Systemgeräten, - Philips-Hue, - Gatewayfunktion zur Homematic-Control und Modbus TCP-Connect, - uvm., - integrierter KNXnet/IP Server (Tunneling- und Routing-Protokolle), - automatische Überprüfung auf App-Updates, - KNX-Projektdatei-Import, - Bedienoberfläche in den Sprachen D/GB


