Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Control Plus Erweiterung <R> - Control Plus Extension 4

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Control Plus Erweiterung <R> - Control Plus Extension 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N700 802 612

  • Ausführung - Fernschaltgerät

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921665886

Sonepar Artikelnummer

120926848

Hersteller Artikelnummer

N700 802 612

Hersteller Typ

R-CONTROL PLUS EXTENSION 4

Hersteller Artikel Nr.:

N700 802 612

Ausführung:

Fernschaltgerät

Montageart:

DIN-Schiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Ansteckbares Erweiterungsmodul für -Control Plus IP 8 und -Control Plus IP 4, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - für DIN-Schienenmontage (4TE, ca. 72 mm), - Schutzart IP 20, - Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz, - Leistungsaufnahme: 5 VA max., - Temperaturbereich: -5°C - 40°C, - 4 potentialfreie Schaltausgänge 16 A/230 V (cos phi 1, Steckklemmen bis 2,5 mm), - Schaltausgänge parametrierbar als Jalousie- /Rollladenausgänge (max. 2), - 4 analoge Ausgänge 0 - 10 V für Dimmfunktionen, - Konfiguration per Webbrowser über -Control Plus IP 8 bzw. -Control Plus IP 4