Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Control Plus IP 8

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Control Plus IP 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N700 802 611

  • Ausführung - Fernschaltgerät

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921663936

Sonepar Artikelnummer

120649155

Hersteller Artikelnummer

N700 802 611

Hersteller Typ

CONTROL PLUS IP 8

Hersteller Artikel Nr.:

N700 802 611

Ausführung:

Fernschaltgerät

Montageart:

DIN-Schiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

IP-Schaltaktor/Sensor, 8 x 16 A, 2 A/D-Eingänge, mit Netzwerkanschluss und integriertem WLAN-Accesspoint, REG-Montage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - für DIN-Schienenmontage (8TE, ca. 144 mm), - Schutzart IP20 gem. EN60529, - Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz, - Leistungsaufnahme: 10 VA max., - lokale Bedienung der Schaltausgänge, - Temperaturbereich: -5°C - 45°C, - 8 potentialfreie Schaltausgänge 16 A/230 V (cos phi 1, Steckklemmen bis 2,5 mm), - 16 digitale Eingänge für potentialfreie Kontakte, - Schaltausgänge parametrierbar als Rollladenausgänge (max. 4), - LED-Zustandsanzeige der Schaltausgänge, - lokale Bedienung der Schaltausgänge, - 2 A/D-Eingänge für Sensoren 0-10 V/4-20 mA, parametrierbar, - 16 digitale Eingänge für potentialfreie Kontakte (abziehbareSchraub-/Steckklemmen), - umfangreiche Logikfunktionen zur Verknüpfung aller Eingangsparameter wie z.B.:, - UND/ODER-Verknüpfungen der Eingänge, - Zeitschaltfunktionen (Jahreszeitschaltuhr), mit Zufallsgenerator, - Meldefunktionen per Mail, - uvm., - plattformübergreifende Bedienung über Webbrowser, - SmartPhone Bedienung per kostenloser App (iOS/Android), - UDP-Protokollsteuerung aller Funktionen/Parameter, - manuelle Adressvergabe oder dynamisch über DHCP, - Bedienoberfläche in den Sprachen D/GB/NL/F, - lichtgrau (ähnlich RAL7035), ''- vorbereitete Szenen wie ''Alles Aus/Ein'', Anwesenheitssimulation uvm.'', - 3 benutzerdefinierte Szenen frei definierbar, - Einfach-Konfiguration per Webbrowser, - Netzwerkeinbindung über LAN oder WLAN, - Netzwerkanschluss RJ45, - Link- und Aktivitätsanzeige für den Netzwerkanschluss, - integrierter WLAN-Accesspoint (IEEE 802.3 b/g/n, 150 Mbit/s), - WLAN-Antenne mit 2 m Zuleitung im Lieferumfang, - Kontroll LED für WLAN, - frontseitige USB2.0-Schnittstelle für LTE/GSM-Stick, - frontseitiger Reset-Taster, - Zugriffsschutz durch Passwörter, - Amazon Alexa-Anbindung mit Zusatzhardware (APPModule), - plattformübergreifende Bedienung über Webbrowser, - SmartPhone Bedienung per kostenloser -Control App (iOS/Android), - UDP-Protokollsteuerung aller Funktionen/Parameter, - API-Schnittstelle zur Steuerung aller Funktionen/Parameter, - Funktionserweiterung mit -Control Plus Extension 4 über seitliche Schnittstelle, - manuelle Adressvergabe oder dynamisch über DHCP, - Bedienoberfläche in den Sprachen D/GB/NL/F