Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Control Plus IP4 <R> - Control Plus IP 4

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Control Plus IP4 <R> - Control Plus IP 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N700 802 615

  • Ausführung - Fernschaltgerät

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921665862

Sonepar Artikelnummer

120926847

Hersteller Artikelnummer

N700 802 615

Hersteller Typ

R-CONTROL PLUS IP 4

Hersteller Artikel Nr.:

N700 802 615

Ausführung:

Fernschaltgerät

Montageart:

DIN-Schiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

IP-Schaltaktor/Sensor, 4 x 16 A , 1 A/D-Eingang, mit Netzwerkanschluss, REG-Montage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - für DIN-Schienenmontage (4TE, ca. 72 mm), - Schutzart IP 20, - Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz, - Leistungsaufnahme: 4 VA max., - Temperaturbereich: -5°C - 40°C, - 4 potentialfreie Schaltausgänge 16 A/230 V (cos phi 1, Steckklemmen bis 2,5 mm), - Schaltausgänge parametrierbar als Rollladenausgänge (max. 2), - LED-Zustandsanzeige der Schaltausgänge, - lokale Bedienung der Schaltausgänge, - A/D-Eingang für Sensoren 0-10 V/4-20 mA, parametrierbar, - 6 digitale Eingänge für potentialfreie Kontakte (abziehbare Schraub-/Steckklemmen), - umfangreiche Logikfunktionen zur Verknüpfung aller Eingangsparameter wie z.B.:, - UND/ODER-Verknüpfungen der Eingänge, - Zeitschaltfunktionen (Jahreszeitschaltuhr), mit Zufallsgenerator, - Meldefunktionen per Mail, - uvm., - vorbereitete Szenen wie Alles Aus/Ein, Anwesenheitssimulation uvm., - 3 benutzerdefinierte Szenen frei definierbar, - Einfach-Konfiguration per Webbrowser, - Netzwerkanschluss RJ45, - Link- und Aktivitätsanzeige für den Netzwerkanschluss, - frontseitiger Reset-Taster, - Zugriffsschutz durch Passwörter, - Amazon-Alexa-Anbindung mit Zusatzhardware (APPModul), - plattformübergreifende Bedienung über Webbrowser, - Smartphone-Bedienung per kostenloser -Control App (iOS/Android), - UDP-Protokollsteuerung aller Funktionen/Parameter, - API-Schnittstelle zur Steuerung aller Funktionen/Parameter, - Funktionserweiterung mit -Control Extension 4 über seitliche Schnittstelle, - manuelle Adressvergabe oder dynamisch über DHCP, - Bedienoberfläche in den Sprachen D/GB/NL/F