Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Durchführungs-Patchpanel, 19/ 1 HE, lichtgrau PP-DF/1

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Durchführungs-Patchpanel, 19/ 1 HE, lichtgrau PP-DF/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N235 100 10

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - LSA

  • Geschirmt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921668313

Sonepar Artikelnummer

121251065

Hersteller Artikelnummer

N235 100 10

Hersteller Typ

N23510010

Hersteller Artikel Nr.:

N235 100 10

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

LSA

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85381000

Durchführungs-Patchpanel, 19''/1 HE, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - Kabeldurchführung für sauberes Kabelmanagement, - Bürstenleiste zum vereinfachten Einfädeln abnehmbar