Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Elektronik-Präzisions-Seitenschneider, ohne Schneidwate

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Elektronik-Präzisions-Seitenschneider, ohne Schneidwate

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N392 000 03

  • Mit Sperrvorrichtung - Nein

  • Mit Schneidvorrichtung - Ja

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921062258

Sonepar Artikelnummer

120150344

Hersteller Artikelnummer

N392 000 03

Hersteller Typ

39200003

Hersteller Artikel Nr.:

N392 000 03

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.001 kg

Elektronik-Präzisions-Seitenschneider, ohne Schneidwate, - ohne Schneidwate