Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - FTTH-Anschlussset 1xLC-D OS2 APC 70m

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - FTTH-Anschlussset 1xLC-D OS2 APC 70m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 120 070

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 4

  • Art der Kupplung - Fusionsspleiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921668306

Sonepar Artikelnummer

121251063

Hersteller Artikelnummer

N228 120 070

Hersteller Typ

N228120070

Hersteller Artikel Nr.:

N228 120 070

Geeignet für Anzahl der Fasern:

4

Art der Kupplung:

Fusionsspleiß

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Getrennte Kammern:

Ja

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85367000

FTTH-Anschlussset, mit Wanddose, Aufputz, mit 1xLC-D-Kupplungen (SM/APC), mit 70 m Kabel 4 x E9/125 G657 A2, - Steckerkonfektion 1 x LC-D/APC, mit mit innenliegendem Laserschutz, - 2 eingelegte Reservefasern (blau/gelb), - Aufnahme von einem Mikrorohr 7/4 inkl. Gasblocker, - für Glasfaserkabel mit bis zu 4,5 mm Durchmesser, - Drop Kabel 4 x E9/125 G657 A2, Ø 2,3 mm, CPR: B2ca-S1, d0, a1, - Kabelzuführung von der Rückseite oder allen 4 Seiten, - vorbereitet für Montage auf DIN Hutschiene, - übersichtliches Fasermanagement in der Wanddose, - herausnehmbare, klappbare Spleissablage, - Spleissablage für max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse, - Schutzart bei Wandmontage: IP50, - Temperaturbereich: -10° C - +60° C, - Montagematerial im Lieferumfang, - reinweiß (ähnlich RAL 9010)