Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - HDMI-Endgeräte-Anschlusskabel, 3m, anschlußfertig, schwarz

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - HDMI-Endgeräte-Anschlusskabel, 3m, anschlußfertig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N218 100 03

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921661147

Sonepar Artikelnummer

120362115

Hersteller Artikelnummer

N218 100 03

Hersteller Typ

21810003

Hersteller Artikel Nr.:

N218 100 03

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

HDMI-Endgeräte-Anschlusskabel, (Stecker/Stecker), 3 m, schwarz, - Brandverhalten: UL 94 VW-1, - anschlussfertig, - geschirmt, vergoldete Kontakte, - hochflexibles Mantelmaterial, schwarz, - Kabeldurchmesser 8 mm, - Biegeradius: 90°, - HDMI-High Speed mit Ethernet-Kabelstandard, - HDMI-Standard: 2.0, - Datenrate bis zu 18 Gbit/s, - Video: 4K / 60 Hz, Bildformat 21:9 (2,0 - 7,5 m), - Video: 4K / 30 Hz, Bildformat 21:9 (10 m), - Audio: 32 Kanäle, 1536 kHz, - Betriebstemperatur: 0° C bis 60° C