Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - HDMI-Keystone (Buchse/Buchse), mit Kabelpeitsche (20 cm), polarweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - HDMI-Keystone (Buchse/Buchse), mit Kabelpeitsche (20 cm), polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N170 106 52

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4043921661383

Sonepar Artikelnummer

120362110

Hersteller Artikelnummer

N170 106 52

Hersteller Typ

17010652

Hersteller Artikel Nr.:

N170 106 52

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

HDMI-Keystone (Buchse/Buchse), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, mit Kabelpeitsche (20 cm), reinweiß (ähnlich RAL 9010), - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm), - 2 x HDMI (Buchse/Buchse), - Kabelpeitsche 20 cm, - HDMI-Standard: 2.0 (4K@60Hz)