RUTENBECK - IP-Schaltaktor, Schaltung über ein TCP/IP-Netzwerk, 4 Schaltausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N700 802 610
Ausführung - Fernschaltgerät
Montageart - DIN-Schiene
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921654507
Sonepar Artikelnummer
120362123
Hersteller Artikelnummer
N700 802 610
Hersteller Typ
700802610
Hersteller Artikel Nr.:
N700 802 610
Ausführung:
Fernschaltgerät
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.254 kg
IP-Schaltaktor, Schaltung über ein TCP/IP-Netzwerk, 4 Schaltausgänge, REG-Montage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - für DIN-Schienenmontage (4TE, ca. 72 mm), - Schutzart IP 20, - Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz, - Leistungsaufnahme: 1 VA typisch, - Temperaturbereich: -5°C - 45°C, - 4 potentialfreie Schaltausgänge 10 A/230 V (cos phi 1, Schraubklemmen bis 1,5 mm), - LED-Zustandsanzeige der Schaltausgänge, - lokale Bedienung der Schaltausgänge, - beliebige Namenszuordnung der 4 Schaltausgänge zu den gewünschten Verbrauchern, - 4 digitale Eingänge für potentialfreie Taster (abziehbare Schraub-/Steckklemmen), - ein Eingang für den Direktanschluss eines Temperatursensors (optional), - Temperaturabfrage und -Anzeige per Webbrowser, - Auswertebereich -25° C bis 55° C, Auflösung 1° C, - Pufferung der Einstellungen und Uhrzeit bei Stromausfall, - Betrieb als Schaltuhr mit 5 Schaltzeiten für jeden Schaltausgang, - automatische Uhrzeitsynchronisation, - Netzwerkanschluss RJ45, - Link- und Aktivitätsanzeige für den Netzwerkanschluss, - Reset über Fronttaster, - Zugriffsschutz durch optionale Passwörter für Administrator und Benutzer, - plattformübergreifende Bedienung über Webbrowser, - SmartPhone Bedienung per kostenloser Rutenbeck Remote-App (iOS), - UDP-Protokollsteuerung aller Funktionen/Parameter, - manuelle Adressvergabe oder dynamisch über DHCP, - Bedienoberfläche in den Sprachen D/GB


