RUTENBECK - IP44 Ap-Gehäuse für Industrie- anwendung für 2 Module ApG-I-KS g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N139 105 56
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921665879
Sonepar Artikelnummer
120964130
Hersteller Artikelnummer
N139 105 56
Hersteller Typ
13910556
Hersteller Artikel Nr.:
N139 105 56
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


