Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - IP67 Universalverbinder Cat.7 geschirmt, AWG 27 - 22

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - IP67 Universalverbinder Cat.7 geschirmt, AWG 27 - 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N139 003 30

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921661314

Sonepar Artikelnummer

120527902

Hersteller Artikelnummer

N139 003 30

Hersteller Typ

13900330

Hersteller Artikel Nr.:

N139 003 30

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.056 kg

Class FA-Universalverbinder, geschirmt, schutzisoliert, feldkonfektionerbar, ohne Spezialwerkzeuge, AWG 27 - 22, - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Übertragungsbandbreite 500 MHz), - Schirmhülse, Schirmkreuz, Kabelaufnahme aus Zinkdruckguss, - Überwurfmutter und Adernvorsortierung aus PA UL94 V0, - Schirmblech aus Neusilber, - runde Bauform, - Schutzart: IP 67 gemäß IEC 60529, - schutzisoliert, - schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge, - Kabeldurchmesser 5,5 - 9,0 mm, - Volldraht-Außendurchmesser 0,51-0,64 mm, AWG 24/1-22/1, - Litze-Außendurchmesser 0,46-0,78 mm, AWG 27/7-22/7, - Wiederbelegbarkeit > 4-mal, - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, - Entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11801, Cat.6A, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, - ISO/IEC 11801, Class FA, - DIN EN 50173-1, Class FA, - ANSI/TIA/EIA-568-C.2, Category 6A, - IEEE 802.3an, 10 Gbit-Ethernet