Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - ISDN-Abschlusswiderstand

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - ISDN-Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N681 072

  • Anschlussart - Klemmtechnik

  • Anwendung - Datentechnik

  • DC-Trennung - Nein

  • Widerstand - 100 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921031155

Sonepar Artikelnummer

120374830

Hersteller Artikelnummer

N681 072

Hersteller Typ

681072

Hersteller Artikel Nr.:

N681 072

Anschlussart:

Klemmtechnik

Anwendung:

Datentechnik

DC-Trennung:

Nein

Widerstand:

100 Ohm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85331000

Gewicht:

0.001 kg

100-O-Einzel-Widerstand für den Einsatz in ISDN-Abschlussdosen, - für den Einsatz in UAE-Anschlussdosen, - 100 O, +/- 5%, 0,33 W