RUTENBECK - ISDN Dose 2x4 polig mit schaltbarem Widerstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N130 104 40
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(4)
Kategorie - 3
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921040898
Sonepar Artikelnummer
120003062
Hersteller Artikelnummer
N130 104 40
Hersteller Typ
13010440
Hersteller Artikel Nr.:
N130 104 40
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Kategorie:
3
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
1013
Anschlussart:
Schraube
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Mit Abschlusswiderstand:
Ja
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


