Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Kabelauslass KD Up 0 reinweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Kabelauslass KD Up 0 reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N193 115 10

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921665954

Sonepar Artikelnummer

121250879

Hersteller Artikelnummer

N193 115 10

Hersteller Typ

N19311510

Hersteller Artikel Nr.:

N193 115 10

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Kabeldurchführung, universal, für TAE-Abdeckungen, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - Ausschnittgröße der Kabeldurchführung 32,5 x 17,5 mm, - geeignet für HDMI Stecker/Buchsen, - geeignet für die meisten VGA-Stecker/Buchsen, - abbrechbarer Tragring für Stegversion, - rückseitige Zugentlastung per Kabelbinder, - metrische Schrauben für Zentralstücke, - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)