RUTENBECK - Kabelauslass, Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N193 105 01
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - Basiselement
Tragring - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4043921048085
Sonepar Artikelnummer
120060929
Hersteller Artikelnummer
N193 105 01
Hersteller Typ
19310501
Hersteller Artikel Nr.:
N193 105 01
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg


