Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Kabelführungs-Patchpanel 19/1 HE, lichtgrau PP-KF/1

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Kabelführungs-Patchpanel 19/1 HE, lichtgrau PP-KF/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N235 100 11

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - LSA

  • Geschirmt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921668320

Sonepar Artikelnummer

121251066

Hersteller Artikelnummer

N235 100 11

Hersteller Typ

N23510011

Hersteller Artikel Nr.:

N235 100 11

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

LSA

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85381000

Kabelführungs-Patchpanel zur Aufnahmen von max. 5 Kabelbügeln, 19''/1 HE, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - waagerechte Montage, - 5 fronseitige Aufnahmen für unterschiedliche Führungsbügel