Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Kabelführungsbügel - Metall KFB 75mm

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Kabelführungsbügel - Metall KFB 75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N235 100 12

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921668337

Sonepar Artikelnummer

121251067

Hersteller Artikelnummer

N235 100 12

Hersteller Typ

N23510012

Hersteller Artikel Nr.:

N235 100 12

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP21

Farbe:

sonstige

Anzahl der Module:

12

Anzahl der Leitungseinführungen:

12

Oberflächenschutz:

lackiert

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85381000

Kabelführungsbügel - Metall,Tiefe 75 mm, für Kabelführungs-Patchpanel 23510010, - mit Schnellverrastung, - vereinfachte Kabeleinfädelung von oben