Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Kabelverlängerungsbox, Aufputz Rollerbox,20 m Kabel,1 x LC OS2 APC

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Kabelverlängerungsbox, Aufputz Rollerbox,20 m Kabel,1 x LC OS2 APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 051 720

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 4

  • Art der Kupplung - Fusionsspleiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921668269

Sonepar Artikelnummer

121251041

Hersteller Artikelnummer

N228 051 720

Hersteller Typ

N228051720

Hersteller Artikel Nr.:

N228 051 720

Geeignet für Anzahl der Fasern:

4

Art der Kupplung:

Fusionsspleiß

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Getrennte Kammern:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Kabelverlängerungsbox NE5, Aufputz, 20 m Kabel, Rollerbox, 1x LC OS2 APC, - beidseitig konfektioniertes Kabel zur Verlängerung des FTTH-Anschlusses, - zur Wandmontage, - Kabelauslass an allen 4 Ecken möglich, - Drop Kabel 1 x E9/125 G.657 A2, Ø 1,6 mm, LSZH, für Innenanwendungen, - Güteklasse Grade B, - Anschlusslänge zum Teilnehmeranschluss: 20 m, (LC/APC), - Anschlusslänge zum Glasfaseranschluss: 1 m, (LC/APC), - reinweiß (ähnlich RAL 9010)