RUTENBECK - Keystone-BNC-F-HQ reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N170 106 56
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921668009
Sonepar Artikelnummer
121250872
Hersteller Artikelnummer
N170 106 56
Hersteller Typ
N17010656
Hersteller Artikel Nr.:
N170 106 56
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
14.6 mm
Gerätehöhe:
22 mm
Gerätetiefe:
28.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990


