Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Keystone-BNC-F schwarz

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Keystone-BNC-F schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N170 006 60

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921658611

Sonepar Artikelnummer

120964139

Hersteller Artikelnummer

N170 006 60

Hersteller Typ

17000660

Hersteller Artikel Nr.:

N170 006 60

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

BNC

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BNC-F-Keystone, Schraubanschluss (Buchse/Buchse), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, schwarz (ähnlich RAL 9005), - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm), - vergoldete Kontakte, - Schraubanschluss/Durchführungsbuchse, - gemäß IEC 60169-24, - Frequenzbereich 0-5 GHz, - Wellenwiderstand 75 O, - Schirmung > 90 dB