RUTENBECK - Keystone-Cinch rot, reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N170 006 06
Anschluss 1 - Cinch
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921658567
Sonepar Artikelnummer
120362104
Hersteller Artikelnummer
N170 006 06
Hersteller Typ
17000606
Hersteller Artikel Nr.:
N170 006 06
Anschluss 1:
Cinch
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Cinch-Keystone, rot, (Buchse/Buchse), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm), - rote Buchse, - vergoldete Kontakte, - Durchführungsbuchse


