RUTENBECK - Keystone-Cinch schwarz, reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N170 006 05
Anschluss 1 - Cinch
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921658550
Sonepar Artikelnummer
120362103
Hersteller Artikelnummer
N170 006 05
Hersteller Typ
17000605
Hersteller Artikel Nr.:
N170 006 05
Anschluss 1:
Cinch
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Cinch-Keystone, schwarz, (Buchse/Buchse), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm), - schwarze Buchse, - vergoldete Kontakte, - Durchführungsbuchse


