Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Keystone-Lautsprecher rot, reinweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Keystone-Lautsprecher rot, reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N170 006 09

  • Anschluss 1 - Bananenstecker

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Herkunftsland - HK

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921658604

Sonepar Artikelnummer

120362107

Hersteller Artikelnummer

N170 006 09

Hersteller Typ

17000609

Hersteller Artikel Nr.:

N170 006 09

Anschluss 1:

Bananenstecker

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

LS-Keystone, rot, (Buchse/Buchse), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm), - rückseitiger Schraubanschluss für Lautsprecher-Kabel, - vergoldete Kontakte, - frontseitige Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm, - frontseitiger Kabelklemmanschluss für Kabel Ø 6 mm