Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Keystone-USB reinweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Keystone-USB reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N170 106 51

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921659328

Sonepar Artikelnummer

120362109

Hersteller Artikelnummer

N170 106 51

Hersteller Typ

17010651

Hersteller Artikel Nr.:

N170 106 51

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

USB-Keystone, USB 2.0, USB A (Buchse/Buchse), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm), - 2 x USB-A (USB 2.0), - Durchführungsbuchse