Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - KM-DP KP Up 0 Display-Port mit Kabelpeitsche

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - KM-DP KP Up 0 Display-Port mit Kabelpeitsche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N170 105 00

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921667460

Sonepar Artikelnummer

121250869

Hersteller Artikelnummer

N170 105 00

Hersteller Typ

N17010500

Hersteller Artikel Nr.:

N170 105 00

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Halogenfrei:

Ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

DisplayPort-Anschlussdose, 1-fach, mit Kabelpeitsche (15 cm), für handelsübliche TAE-Zentralstücke, abbrechbarer Tragring für Stegversion, - abbrechbarer Tragring für Stegversion, - DisplayPort 1.4 Buchse, - Kabelpeitsche 15 cm, - Montage in Verbindung mit Kaiser Electronicdose (oder vergleichbar), - metrische Schrauben für Zentralstücke, - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)