RUTENBECK - KM-HDMI Up 0 rw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N170 105 53
Verwendung - HDMI
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921654897
Sonepar Artikelnummer
120332978
Hersteller Artikelnummer
N170 105 53
Hersteller Typ
17010553
Hersteller Artikel Nr.:
N170 105 53
Verwendung:
HDMI
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


