Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - KMK-USB-C 3.1 KP sw

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - KMK-USB-C 3.1 KP sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N170 106 68

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921667378

Sonepar Artikelnummer

121250878

Hersteller Artikelnummer

N170 106 68

Hersteller Typ

N17010668

Hersteller Artikel Nr.:

N170 106 68

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

USB 3.1-Keystone, Typ C (Buchse/Buchse), mit Kabelpeitsche (15 cm), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, schwarz (ähnlich RAL 9005), - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm), - 2 x USB 3.1, Typ C, - Durchführungsbuchse mit Kabelpeitsche (15 cm), - Übertragungsrate 5 Gbit/s, - für high-power - Anwendungen bis 100 W, - rückwärtskompatibel zu USB3.0/2.0/1.1