RUTENBECK - Kombinations-AnschlussdoseSat/Lan mit Keystonemodulen, reinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N170 107 00
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - grau
Auslassrichtung - schräg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921669136
Sonepar Artikelnummer
121394041
Hersteller Artikelnummer
N170 107 00
Hersteller Typ
N170 107 00
Hersteller Artikel Nr.:
N170 107 00
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
grau
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Kabelbinder
Mit Staubschutz:
Ja
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.580 kg


