RUTENBECK - Kommunikationsadapter für Keystone-Ausführung, reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N170 000 55
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4043921658499
Sonepar Artikelnummer
120362099
Hersteller Artikelnummer
N170 000 55
Hersteller Typ
17000055
Hersteller Artikel Nr.:
N170 000 55
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


