RUTENBECK - Kommunikationsadapter für Keystone-Ausführung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N170 000 65
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921658505
Sonepar Artikelnummer
120964138
Hersteller Artikelnummer
N170 000 65
Hersteller Typ
17000065
Hersteller Artikel Nr.:
N170 000 65
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


