Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Kompakt Verteilerkasten lichtgrau, KVK

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Kompakt Verteilerkasten lichtgrau, KVK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N270 103 10

  • Ausführung - Verteilerkasten

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 200

  • LSA - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921049327

Sonepar Artikelnummer

120374839

Hersteller Artikelnummer

N270 103 10

Hersteller Typ

27010310

Hersteller Artikel Nr.:

N270 103 10

Ausführung:

Verteilerkasten

Montageart:

Aufputz

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

200

LSA:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Verteilerkasten, Aufputz, mit 1 EKL 5, mit Schließer, mit Belegungskarte und Montagematerial, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - zur Aufnahme von Anschlussleisten, - mit Schließer, - inkl. einer Erdungsklemme mit 2 Schraubkontakten bis 2,5 mm² sowie 2 Steckzungen 6,3 mm, - inkl. Erd-Verbindungsleitung 2,5 mm², - mit Belegungskarte und Montagematerial, - erweiterbar durch Anreihen der Verteilerkästen, - Lochraster der Befestigungsstege und -blöcke für selbstschneidende Schrauben, - max. Belegungsmöglichkeiten:, - 200 DA (20 x VE10 LSA (Tr/E) in Verbindung mit 2 x Montagebügel MB 10), - 160 DA (16 x VE10 LSA (Tr/E) in Verbindung mit 4 x Montagebügel MB 4), - 120 DA (6 x AsLe B 20 LSA), - 80 DA (4 x AsLe B 20 S/L), - 80 DA (4 x AsLe B 20 S/S), - nachrüstbar mit Schlosseinbausatz KVK Sch, - bestehend aus Grundplatte, abnehmbaren Kopfstücken und Abdeckplatte mit Schließer, - Kopfstücke und Grundplatte aus ABS flammwidrig nach UL 94 VO, platingrau (ähnlich RAL 7036), - Abdeckung Stahlblech, kunststoffbeschichtet, - Schutzart IP30 nach DIN EN 60529