Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - LC-D Keystone Modul, MM, OM3 (aqua), reinweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - LC-D Keystone Modul, MM, OM3 (aqua), reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 080 000

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921665282

Sonepar Artikelnummer

120964169

Hersteller Artikelnummer

N228 080 000

Hersteller Typ

228080000

Hersteller Artikel Nr.:

N228 080 000

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

türkis

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.001 kg

LC-D Keystone Modul, MM, OM3 (aqua), reinweiß (ähnlich RAL 9010), - für Montageadapter KMK-MA Up rw/sw und andere Einbauadapter, - geschlitzte Keramikhülse, - mit Staubschutzkappen, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-20, - MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen