Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - line21 Adapter TAE/UAE

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - line21 Adapter TAE/UAE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N225 100 10

  • Anschluss 1 - TAE F

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - RJ11 6(4)

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921057735

Sonepar Artikelnummer

121250929

Hersteller Artikelnummer

N225 100 10

Hersteller Typ

N22510010

Hersteller Artikel Nr.:

N225 100 10

Anschluss 1:

TAE F

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

RJ11 6(4)

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Kabellänge:

0.5 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444993

Adapterkabel, zur Einspeisung analoger Telefonsignale in eine UAE-Anschlussbuchse, schwarz, - zur Einspeisung analoger Telefonsignalen in eine UAE-Anschlussbuchse, - TAE-Stecker für z.B. 1.TAE, - RJ11-Stecker für UAE-Anschlussbuchse