Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Multimediaverteiler zur Aufnahme von Keystones & Fritzbox

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Multimediaverteiler zur Aufnahme von Keystones & Fritzbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N239 101 18

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 15

  • Geschirmt - Ja

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 1013

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921662397

Sonepar Artikelnummer

120527910

Hersteller Artikelnummer

N239 101 18

Hersteller Typ

23910118

Hersteller Artikel Nr.:

N239 101 18

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

15

Geschirmt:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

1013

Montageart:

Wandmontage

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Multimedia-Verteiler, Aufputz, zur Aufnahme von max. 15 Universalmodulen und Keystone Modulen KMK, für Wandmontage, vollgeschirmte Metallausführung, Langloch zur Router-Frontmontage, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - zur Aufnahme von 15 Universalmodulen oder Keystonemodulen (R-Data / R-Media / R-Fibre), - zum Aufbau eines zentralen Heimverteilers, - auch zur Aufnahme aktiver Verteiler (z.B. Router, Switch, Antennenverteiler), - Schnellmontagedeckel durch Einhängen, - vollgeschirmte Metallausführung, - mit Erdungspunkt, - Kabelzuführung von unten oder seitlich, - zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit der Kabel mittels Kabelbinder, - frontseitige Routermontage mittels Langloch, - universelle Endgerätebefestigung (horizontal/vertikal) über Befestigungsstege (2 St. im Lieferumfang), - Aufbau einer zweiten Montageebene über Lochrasterplatte (1 St. im Lieferumfang), - Überdeckung von Kabelwandauslässen/Anschlussdosen