Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Patchkabel, 10GB, ungeschirmt 6kV, 2m, schwarz

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Patchkabel, 10GB, ungeschirmt 6kV, 2m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N235 102 20

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921668382

Sonepar Artikelnummer

121251074

Hersteller Artikelnummer

N235 102 20

Hersteller Typ

N23510220

Hersteller Artikel Nr.:

N235 102 20

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444210

Patchkabel, 10 GB, geschirmt, 6 kV, 2 m, schwarz (ähnlich RAL 9005), - geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz), - 2 x RJ45-Stecker, - Mantelmaterial: LSOH, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 26/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - geeinet für PoE++ / 4 PPoE gemäß IEEE802.3bt, - Spannungsfestigkeit > 6kV