Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Patchkabel Cat.5e 0,23m grau

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Patchkabel Cat.5e 0,23m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N235 102 02

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921055939

Sonepar Artikelnummer

120143008

Hersteller Artikelnummer

N235 102 02

Hersteller Typ

23510202

Hersteller Artikel Nr.:

N235 102 02

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.001 kg

Patchkabel, 0,23 m, zur Verbindung von REG-Komponenten in der Unterverteilung, - geeignet für Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 100 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausführung, - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at