Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Patchkabel Cat.6A iso 0,5m grau

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Patchkabel Cat.6A iso 0,5m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N215 000 05

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921658314

Sonepar Artikelnummer

120527906

Hersteller Artikelnummer

N215 000 05

Hersteller Typ

21500005

Hersteller Artikel Nr.:

N215 000 05

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.001 kg

Patchkabel, Cat.6A iso 0,5 m grau (ähnlich RAL 7035), - geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausführung, - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at