Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Patchkabel Cat.6A iso 1m grau

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Patchkabel Cat.6A iso 1m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N215 000 10

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921658321

Sonepar Artikelnummer

121250886

Hersteller Artikelnummer

N215 000 10

Hersteller Typ

N21500010

Hersteller Artikel Nr.:

N215 000 10

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Patchkabel, Cat.6A iso 1,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 2,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 3,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 5,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at