Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Patchkabel Cat.8.1/Class I geschirmt, 2 m Leitungslänge

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Patchkabel Cat.8.1/Class I geschirmt, 2 m Leitungslänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N212 000 20

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921663974

Sonepar Artikelnummer

121250881

Hersteller Artikelnummer

N212 000 20

Hersteller Typ

N21200020

Hersteller Artikel Nr.:

N212 000 20

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444210

Cat. 8.1/Class I-Patchkabel, geschirmt, S/FTP, FRNC, LSOH, 2,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), - geeignet für 40-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 2000 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausführung, - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:DCA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 20 mm, - Kabelaufbau:, - Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,99 mm (AWG 26), - Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 0,98 mm, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at